5 db szúrófűrészlap ″univerzális fa + fém″ 90/ 2,5 mm

Cikkszám: 623949000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623949000
EAN / GTIN 4007430439925
Gyártó száma 623949000

Leírás

Leírás:

  • Gyors és tiszta minden faanyagvastagságban fém elemekkel

Jellemző:

  • Változat: Ground
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch Type: T 111 HF szabványnak
  • Anyag: BIM
  • Anyag alkalmasság: Keményfa / puhafa / fa körmökkel / nemvasfémek / műanyagok
  • Hasznos hossz: 90 mm
  • Termékleírás: Gyors és tiszta minden fa vastagságban, fém elemekkel
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 2,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz