5 db szúrófűrészlap ″metál prémium″ 66mm/progr.

Cikkszám: 623929000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623929000
EAN / GTIN 4007430144003
Gyártó száma 623929000

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, hosszú élettartammal

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / hullámosított
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 118 BF
  • Anyag: BIM
  • Anyagalkalmasság: Acéllemezek 2,5-6 mm / nemvasfémek / fűrészlap merülő heggyel
  • Hasznos hossz: 66 mm
  • Termékleírás: Törésálló hosszú élettartam mellett
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,9-2,3 mm/ 13-11 TPI/ progresszív

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz