5 db szúrófűrészlap fém″ 66 mm/progr.

Cikkszám: 623925000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623925000
EAN / GTIN 4007430144010
Gyártó száma 623925000

Leírás

Leírás:

  • Jó vágási eredmények jó szerszámélettartam mellett

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / hullámosított
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch Type: T 118 B..
  • Anyag: HSS
  • Anyagalkalmasság: Acéllemezek 2,5-6 mm / nemvasfémek
  • Hasznos hossz: 66 mm
  • A termék leírása: Jó vágási eredmények, jó éltartam
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,9-2,3 mm/ 13-11 TPI/ progresszív

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz