5 Szúrófűrészlapok ″precíziós fa″ 91 2,2 mm

Cikkszám: 623834000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623834000
EAN / GTIN 4061792179684
Gyártó száma 623834000

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül robusztus az extra vastag fűrészlapnak köszönhetően
  • Pontos, szögpontos vágások.

Jellemző:

  • Változat: Ground / kúpos
  • Vastagság: 1,7 mm
  • Megfelel a Bosch Type: T308BP szabványnak
  • Anyag: HCS
  • Anyagalkalmasság: Tökéletes, szakadásmentes vágási eredmények mindkét oldalon / gyors vágásokhoz / puhafa / szögpontos vágásokhoz / extra vastag / Vigyázat: Állítsa le az inga löketet!
  • Hasznos hossz: 91 mm
  • Értékesítési egység: 5
  • Fogosztás: 2,2/12 TPI mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz