3/8″ 22 db 6-22 mm-es hatszögletű dugókulcs-készlet 6-22 mm

Cikkszám: 6238300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6238300
EAN / GTIN 4010886623831
Gyártó száma 6238300
L-szám L60160 2211

Leírás

Leírás:

Kovácsolt, edzett és edzett, kézi működtetésű, hatszögletű UD profilú (30-as) vagy hatszögletű UD profilú (D 30-as) dugókulcsokkal
GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült működtető szerszámokkal
U-3 választék extra finom fogazású, fordítható racsnival
U-10 választék robusztus karos, fordítható racsnival
Kék acéllemez tokban
Méretek: 320 x 210 x 55 mm.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Teljes szélesség [mm]: 320 mm
  • Teljes magasság [mm]: 55 mm
  • Teljes mélység [mm]: 210 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz