Kalapácsfúró SDS-max Pro 4 / 32 x 1320 mm

Cikkszám: 623829000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623829000
EAN / GTIN 4061792177499
Gyártó száma 623829000

Leírás

Leírás:

  • Páratlan rombolóerő: rendkívül robusztus és agresszív tömör keményfém S-kés
  • Konstansan hosszú élettartam: rövid fej nagy térfogatú porcsatornákkal a fúrópor súrlódásmentes eltávolításához. Minimális hőtermelés
  • Nagyobb fúrási sebesség: szögletes másodlagos vágóélek az agresszív fúrás előrehaladásához
  • Optimális centrálás: fúróaktív centrálóhegy az optimális vezetéshez betonban és vasbetonban történő fúráskor
  • Pontos fúrólyukátmérők: innovatív kopásjelzés (a méretpontosság jelzésére szolgál)
  • Vibrációszabályozás: optimalizált rezgésértékek - ideális az építkezés legkeményebb követelményeihez
  • Betonban, falazatban, természetes kőben való használatra.

Jellemző:

  • Munkahossz: 1200 mm
  • Átmérő: 32 mm
  • Teljes hossz: 1320 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz