Fazékkefe 65x0,35 mm/ M 14, acél, csomózott

Cikkszám: 623796000
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623796000
EAN / GTIN 4007430408204
Gyártó száma 623796000
L-szám L01750 1105

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan alkalmazható a fémmegmunkálásban, pl. tisztításhoz, sorjamentesítéshez, salaktalanításhoz, portalanításhoz, hegesztési varratok és foltok kisimításához, salak, vízkő és régi festék eltávolításához
  • Nagy felületeken, hegesztési varratokon stb. történő munkához
  • Típusa: csomózott acélhuzal

Jellemző:

  • Huzal vastagsága: 0,35 mm
  • Átmérő: 65 mm
  • Belső menet: M 14
  • Max. Fordulatszám: 11000 rpm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz