Csatlakozó négyszög 3/8″ 29 mm

Cikkszám: 6237760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6237760
EAN / GTIN 4010886623770
Gyártó száma 6237760
L-szám L60160 1863

Leírás

Leírás:

DIN 3122, ISO 3315 szerinti kialakítás
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású Dugókulcshoz, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Teljes hossz [mm]: 29 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: földelt, krómozott
  • Használat/alkalmazás: DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugaszolóaljzathoz, golyós reteszeléssel
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz