Leírás:
Univerzálisan használható az iparban és az autóiparban
Konstrukció a DIN 3122, ISO 3315 szerint
Szögletes meghajtással, közepesen finom fogazással és nagyon robusztus
Elfordulási szög 10°
Non-slip 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez, DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerinti szögletes meghajtással, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozva
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
- Teljes szélesség [mm]: 35 mm
- Teljes magasság [mm]: 30 mm
- Teljes hossz [mm]: 200 mm
- Markolat anyaga: 2 alkatrész
- A racsnifej magassága: 18 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 18 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Visszahajlási szög: 10 °
- Kapcsolási típus: Átmenő négyzet
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs