Leírás:
Univerzálisan használható az iparban és az autóiparban
Kialakítás DIN 3122, ISO 3315 szerint
Közepesen finom fogazású és nagyon robusztus
A visszafordítási szög 10 fokos
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
Kézi működtetésű dugókhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozva
Jellemző:
- Teljes hossz [mm]: 200 mm
- Markolat anyaga: 2 alkatrész
- A racsnifej magassága: 18 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 18 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Visszahajlási szög: 10 °
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs