Leírás:
Különösen alkalmas az autóiparban való használatra
180°-os elfordítás, csuklózárral
Könnyű fogású, finom fogazású (72 fog) és robusztus fém indexelőtárcsával
Felhúzási szög 5°
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
Max. Nyomaték 200 N-m
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozott.
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
- Fogak száma: 72
- Reteszelés típusa: Golyós zár
- Nyomaték (max.) [Nm]: 200 Nm
- Teljes szélesség [mm]: 38 mm
- Teljes magasság [mm]: 33 mm
- Teljes hossz [mm]: 285 mm
- Markolat anyaga: 2 alkatrész
- A racsnifej magassága: 33,5 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Visszahajlási szög: 5 °
- Kapcsolási típus: Kapcsolótárcsa
- 1000 V szigetelt: nincs
- Nyomógombos kioldás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs