Fazékkefe 75x0,3 mm/ M 14, acél, krimpelt

Cikkszám: 623715000
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623715000
EAN / GTIN 4007430407801
Gyártó száma 623715000
L-szám L01750 973

Leírás

Leírás:

  • Könnyű felületmegmunkálásokhoz és sorjázásmentesítéshez minden fémmegmunkálásban
  • Nagyobb felületek, hegesztési varratok, fémlemezek megmunkálásához
  • A betét típusa: hullámos acélhuzal.

Jellemző:

  • Huzal vastagsága: 0,30 mm
  • Átmérő: 75 mm
  • Belső menet: M 14
  • Max. Fordulatszám: 11000 rpm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz