3/8″ racsni 200 mm

Cikkszám: 6237090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6237090
EAN / GTIN 4010886623701
Gyártó száma 6237090
L-szám L60160 1140

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas szűk helyeken végzett munkához
Kialakítás DIN 3122, ISO 3315 szerint
Könnyű fogású fém indexelőtárcsával, finoman fogazott (72 fog) és robusztus
Húzási szög 5°
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez, DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Fogak száma: 72
  • Reteszelés típusa: Golyós zár
  • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
  • Teljes magasság [mm]: 33 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Markolat anyaga: 2 alkatrész
  • A racsnifej magassága: 33,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Visszahajlási szög: 5 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Nyomógombos kioldás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz