Leírás:
Különösen alkalmas ipari és haszongépjárművek robusztus használatára
Kialakítás DIN 3122, ISO 3315 szerint
Süllyesztett váltókarral
Középállásban racsnis zárral: Váltáskor a váltókar automatikusan bekapcsol a jobb vagy bal oldali sebességváltóhoz
Lenyomógombos kioldással
Húzási szög 11,25°
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással a DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozott.
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
- Reteszelés típusa: Rögzítés középső helyzetben
- Teljes szélesség [mm]: 35 mm
- Teljes magasság [mm]: 30 mm
- Teljes hossz [mm]: 200 mm
- Markolat anyaga: 2 alkatrész
- A racsnifej magassága: 30,2 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Visszahajlási szög: 11 °
- Kapcsolási típus: Váltókar
- 1000 V szigetelt: nincs
- Nyomógombos kioldás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs