5 Szúrófűrészlap ″precíziós fűrészáru″ 104/ 4,0 mm

Cikkszám: 623679000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623679000
EAN / GTIN 4007430127600
Gyártó száma 623679000

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül robusztus az extra vastag fűrészlapnak köszönhetően
  • Pontos, szögpontos vágások.

Jellemző:

  • Változat: Ground / Tooth-Ground
  • Vastagság: 1,7 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 344 DP
  • Anyag: HCS
  • Anyagösszetétel: Keményfa / puhafa / forgácslap / asztaloslemezek 5-100 mm / farostlemez 5-100 mm / szögpontos vágásokhoz / extra vastag
  • Hasznos hossz: 104 mm
  • Értékesítési egység: 5
  • Fogosztás: 4,0 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz