5 db szúrófűrészlap″ 126/ 4,0 mm

Cikkszám: 623678000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623678000
EAN / GTIN 4007430126795
Gyártó száma 623678000

Leírás

Leírás:

  • Gyors és egyenes vágások

Jellemző:

  • Változat: Ground / kúpos
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 344 D..
  • Anyag: HCS
  • Anyagösszetétel: Keményfa / puhafa / forgácslap / asztaloslemezek 2-15 mm / farostlemez / gyors vágásokhoz
  • Hasznos hossz: 126 mm
  • Termékleírás: Gyors és egyenes vágások
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 4,0 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz