Szúrófűrészlap ″expert rost + gipsz″ 74/4,3mm

Cikkszám: 623652000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623652000
EAN / GTIN 4007430435323
Gyártó száma 623652000

Leírás

Leírás:

  • Speciális alkalmazásokhoz: Gipszkarton, cementkötésű anyagok
  • Hegesztett keményfémfogak a kiemelkedő élettartamért.

Jellemző:

  • Változat: Ground
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 141 HM
  • Anyag: HM
  • Anyagalkalmasság: Gipszkarton / cementszálas lemezek 5-50 mm / üvegszállal megerősített műanyagok 5-20 mm
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Értékesítési egység: 1
  • Fogosztás: 4,3 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz