Keresztfogantyú csúszókar 3/8 L.163 mm

Cikkszám: 6236520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6236520
EAN / GTIN 4010886623657
Gyártó száma 6236520
L-szám L60160 5323

Leírás

Leírás:

DIN 3122, ISO 3315 szerinti kialakítás
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású Dugókulcshoz, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Teljes hossz [mm]: 163 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: földelt, krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz