5 db szúrófűrészlap ″gyorsfa″ 74/ 4,0 mm-es

Cikkszám: 623649000
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
    Termék fajtája Dekopírfűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623649000
    EAN / GTIN 4007430407542
    Gyártó száma 623649000

    Leírás

    Leírás:

    • Gyors és egyenes vágások

    Jellemző:

    • Változat: Ground / kúpos
    • Vastagság: 1,25 mm
    • Megfelel a Bosch típusnak: T 244 D..
    • Anyag: HCS
    • Anyagalkalmasság: Keményfa / puhafa / forgácslap / asztalosipari táblák 5-50 mm / különösen ívvágásokhoz
    • Hasznos hossz: 74 mm
    • Termékleírás: Gyors és egyenes vágások
    • Értékesítési egység: 5
    • fogosztás: 4,0 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz