5 darab szúrófűrészlap ″expert alumínium″ 74/3,0 mm-es

Cikkszám: 623648000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623648000
EAN / GTIN 4007430407535
Gyártó száma 623648000
L-szám L01750 1236

Leírás

Leírás:

  • Speciális alkalmazásokhoz: Alumínium és színesfémek

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / kúpos
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 227 D..
  • Anyag: HSS
  • Anyagalkalmasság: Alumínium 3-15 mm / színesfémek 4-20 mm / különösen ívvágásokhoz
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Termékleírás: Speciális alkalmazásokhoz: Alumínium és nemvasfémek
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 3,0 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz