5 db 51/ 1,2 mm-es szúrófűrészlap 51/ 1,2 mm

Cikkszám: 623647000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623647000
EAN / GTIN 4007430407528
Gyártó száma 623647000

Leírás

Leírás:

  • Jó vágási eredmények jó szerszámélettartam mellett

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / hullámosított
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 218 A..
  • Anyag: HSS
  • Anyagalkalmasság: Acéllemezek 1-3 mm / nemvasfémek / különösen ívvágásokhoz
  • Hasznos hossz: 51 mm
  • A termék leírása: Jó vágási eredmények, jó éltartam
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,2 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz