5 dbszúrófűrészlap 66/ 0,7 mm-es

Cikkszám: 623636000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623636000
EAN / GTIN 4007430407412
Gyártó száma 623636000
L-szám L01750 1795

Leírás

Leírás:

  • Jó vágási eredmények jó szerszámélettartam mellett

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / hullámosított
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 118 G.
  • Anyag: HSS
  • Anyagalkalmasság: Acéllemezek 0,5-1,5 mm / nemvasfémek
  • Hasznos hossz: 66 mm
  • A termék leírása: Jó vágási eredmények, jó éltartam
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 0,7 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz