5 Szúrófűrészlapok ″tiszta fa″ 74/ 2,5 mm

Cikkszám: 623634000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623634000
EAN / GTIN 4007430407399
Gyártó száma 623634000
L-szám L01750 535

Leírás

Leírás:

  • Gyors, tiszta és pontos szögekkel

Jellemző:

  • Változat: Szabadszögű föld / fogas föld
  • Vastagság: 1,5 mm
  • Megfelel a Bosch Type: T 101 B..
  • Anyag: HCS
  • Anyagösszetétel: Keményfa / puhafa / forgácslap / ácslemez / farostlemez / műanyag 3-30 mm / tiszta vágásokhoz
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Termékleírás: Gyors, tiszta és szögpontos
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 2,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz