25 darab szúrófűrészlap ″expert alumínium″ 74/3,0 mm

Cikkszám: 623622000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623622000
EAN / GTIN 4007430136985
Gyártó száma 623622000

Leírás

Leírás:

  • Speciális alkalmazásokhoz: Alumínium és színesfémek

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / kúpos
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 127 D..
  • Anyag: HSS
  • Anyagalkalmasság: Alumínium 3-15 mm / színesfémek 4-20 mm / műanyagok / gyors vágásokhoz
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Termékleírás: Speciális alkalmazásokhoz: Alumínium és nemvasfémek
  • Értékesítési egység: 25
  • fogosztás: 3,0 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz