25 darabszúrófűrészlap″univerzális fém″ 74 mm/progr.

Cikkszám: 623620000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623620000
EAN / GTIN 4007430137005
Gyártó száma 623620000
L-szám L01750 968

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil stb.
  • Gyors és tiszta minden anyagvastagságnál.

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / kúpos
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 123 XF
  • Anyag: BIM
  • Anyagalkalmasság: Acéllemezek 1,5-10 mm / nemvasfémek 30 mm-ig.
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Termék leírása: Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil stb.
  • Értékesítési egység: 25
  • fogosztás: 1,4 - 2,6 mm, progresszív

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz