Univerzális kulcs 1

Cikkszám: 623610 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 085 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Profi-kulcs használatos elzáró rendszerekhez 90 mm
Teljes hossz 90 mm
Profil 4-szög dugókulcs; 3-szög dugókulcs; 4-szög rátűzőkulcs; 6-szög dugókulcs; Csavarhúzó Phillips-hez; Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Kapcsolószekrény kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623610 1
EAN / GTIN 4003773048954
Gyártó száma 00 11 04

Leírás

Kivitel:

Keresztkulcs présöntött cinkből műanyag adapterrel és kétoldalas bittel (Phillips és hornyos csavarhoz).

Felhasználás:

A fűtés, légkondicionálás, szaniter és épületgépészeti területeken való felhasználásra.

Alkalmazható:

Négyszög 5; 7; 8 mm, háromszög 9 – 10 mm, lépcsős négyszög 6; 7; 8; 9; 10 mm, hatszög 3 mm (hernyócsavarokhoz), bitbefogó 1/4 col, kereszthornyú PH2, lapos 1,0×7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz