Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Univerzális kulcs

Cikkszám: 623610

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 90 mm
Profil 4-szög dugókulcs; 3-szög dugókulcs; 4-szög rátűzőkulcs; 6-szög dugókulcs; Csavarhúzó Phillips-hez; Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Kapcsolószekrény kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623610
Gyártó száma 00 11 04

Leírás

Kivitel:

Keresztkulcs présöntött cinkből műanyag adapterrel és kétoldalas bittel (Phillips és hornyos csavarhoz).

Felhasználás:

A fűtés, légkondicionálás, szaniter és épületgépészeti területeken való felhasználásra.

Alkalmazható:

Négyszög 5; 7; 8 mm, háromszög 9 – 10 mm, lépcsős négyszög 6; 7; 8; 9; 10 mm, hatszög 3 mm (hernyócsavarokhoz), bitbefogó 1/4 col, kereszthornyú PH2, lapos 1,0×7 mm.
Négyszög 5; 6; 8 mm, háromszög 9 mm, kettős toll ⌀ 3 – 5 mm, bitbefogó 1/4 col mágnessel, kereszthornyú PH2, lapos 1,2×7 mm és Torx®-hoz TX20 és TX25.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz