Univerzális kulcs kapcsolószekrényekhez 1

Cikkszám: 623605 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Műanyag

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 73 mm
Profil 4-szög dugókulcs; 3-szög dugókulcs; Duplatollú kulcs; 6-szög dugókulcs; Csavarhúzó Phillips-hez; Lapos csavarhúzó
Alapanyag Műanyag
Termék fajtája Kapcsolószekrény kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623605 1
EAN / GTIN 7610733284931
Gyártó száma 900.V01

Leírás

Kivitel:

Kézre álló és kompakt univerzális kapcsolószekrény kulcs stabil műanyagból. Bittartó mágnessel a 1/4 colos bitek fix megtartásához.

Felhasználás:

Kapcsolószekrényekhez, szelepekhez és hálózati kapcsolótáblákhoz.

Alkalmazható:

Négyszög 5; 6; 8 mm, háromszög 9 mm, dupla toll ⌀ 3 – 5 mm, kereszthornyos PH2, lapos 1×6,25 mm, perlátor M24×1, M22×1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz