5 db 150/ 2,0 mm-es ″szendvicsfűrészlap″ (fém)

Cikkszám: 623604000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623604000
EAN / GTIN 4007430135315
Gyártó száma 623604000
L-szám L01750 1137

Leírás

Leírás:

  • Különösen fém szendvicspanelek megmunkálásához

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / kúpos
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 718 BF
  • Anyag: BIM
  • Anyagalkalmasság: Acéllemezek 2,5-6 mm / szendvicsanyagok 2-120 mm / nemvasfémek / plexiüveg
  • Hasznos hossz: 150 mm
  • Termékleírás: Különösen fém szendvicspanelek megmunkálásához
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 2,0 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban