Bővítő darab 3/8″ és 1/2″ között

Cikkszám: 6236010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bővítő átalakító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6236010
EAN / GTIN 4010886623602
Gyártó száma 6236010
L-szám L60160 1260

Leírás

Leírás:

DIN 3123, ISO 3316 szerinti kialakítás
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, golyós zárral ellátott dugókhoz
Vanádiumacél 31CrV3, csiszolt, krómozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes szélesség [mm]: 19 mm
  • Teljes magasság [mm]: 19 mm
  • Teljes hossz [mm]: 36 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: földelt, krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz