Szükítőgyűrű 30 x 1,6 x 25 mm-es

Cikkszám: 623551000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűkítő gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623551000
EAN / GTIN 4007430151278
Gyártó száma 623551000

Leírás

Leírás:

  • Ø 30 x 1,6 x 25 mm
  • 1,65 mm - max. 2,2 mm vastagságú laptestű körfűrészlapokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz