Szükítőgyűrű 30 x 1,6 x 20 mm

Cikkszám: 623550000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűkítő gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623550000
EAN / GTIN 4007430151285
Gyártó száma 623550000

Leírás

Leírás:

  • Ø 30 x 1,6 x 20 mm
  • 1,65 mm - max. 2,2 mm vastagságú laptesttel rendelkező körfűrészlapokhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz