Szükítőgyűrű 30 x 1,2 x 16 mm

Cikkszám: 623546000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűkítő gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623546000
EAN / GTIN 4007430151421
Gyártó száma 623546000

Leírás

Leírás:

  • Ø 30 x 1,2 x 16 mm
  • 1,25 mm - max. 1,6 mm vastagságú laptestű körfűrészlapok számára

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz