3 vlies szalag 30x660 mm, szuperfinom

Cikkszám: 623539000
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
    Termék fajtája Csiszológyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623539000
    EAN / GTIN 4007430150417
    Gyártó száma 623539000

    Leírás

    Leírás:

    • Finom csiszoláshoz vagy polírozáshoz még ″zárt″ csőszerkezeteken is
    • Elhelyezhető ″gomblyukasztóval″
    • Kizárólag a 623529000 csiszolószalaghengerrel kombinálva.

    Jellemző:

    • Design: Szuper finom
    • Szélesség: 30 mm
    • Hosszúság: 660 mm
    • Értékesítési egység: 3

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz