Lamellás Flíz csiszolókerék 105x50 mm, P 80

Cikkszám: 623527000
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
Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623527000
EAN / GTIN 4007430148551
Gyártó száma 623527000

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű korund csiszolólapátok szemcseszűrő nejlonvászonnal kombinálva
  • Mattításhoz, szatírozáshoz és a fémek karcolásainak eltávolításához
  • A régi festék eltávolításához és a faanyagok simításához
  • Max. Sebesség 5.600 /perc; ajánlott sebesség 2.900 /perc.

Jellemző:

  • Szélesség: 50 mm
  • Átmérő: 105 mm
  • Szemcseméret: P 80
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz