Flíz siszolókorong 110x100 mm, P 46

Cikkszám: 623525000
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
    Termék fajtája Palástköszörű korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623525000
    EAN / GTIN 4007430148537
    Gyártó száma 623525000

    Leírás

    Leírás:

    • Hegesztési varratok tisztításához és vízkőmentesítéséhez
    • Rozsda, oxidrétegek és festék eltávolításához
    • Hosszirányú csiszolás VA acélokon
    • Maximális fordulatszám: 5.400 /perc; ajánlott fordulatszám: 2.800 /perc.

    Jellemző:

    • Szélesség: 100 mm
    • Átmérő: 110 mm
    • Szemcseméret: P 46
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz