Gumi csiszolókorong 105x100 mm, P 60

Cikkszám: 623510000
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
    Termék fajtája Csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623510000
    EAN / GTIN 4007430148483
    Gyártó száma 623510000

    Leírás

    Leírás:

    • SIC csiszolószemcsékkel átszőtt gumikeverék
    • A kisebb karcolások eltávolítására. Fényes, dekoratív hosszirányú csiszoláshoz VA acélokon és színesfémeken.
    • Maximális sebesség: 2700 /perc; ajánlott sebesség: 1400 /perc.

    Jellemző:

    • Szélesség: 100 mm
    • Átmérő: 105 mm
    • Szemcseméret: P 60
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz