Acélhuzal kerek kefe Inox 100x70 mm

Cikkszám: 623503000
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
    Termék fajtája Kefekorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623503000
    EAN / GTIN 4007430148322
    Gyártó száma 623503000

    Leírás

    Leírás:

    • Rozsdamentes acélhuzallal. Hegesztési varratok tisztításához, korongozáshoz, portalanításhoz, érdesítéshez
    • Maximális fordulatszám: 6000 /perc; ajánlott fordulatszám: 2400 - 3900 /perc.

    Jellemző:

    • Bruttótömeg: 0,845 kg
    • Állandó átmérő: 100 mm
    • Szélesség: 70 mm
    • Vezetékvastagság: 0,20 mm
    Kábelvastagság: 0,20 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz