Acéldrót körkefe 100x70 mm

Cikkszám: 623501000
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623501000
EAN / GTIN 4007430148308
Gyártó száma 623501000

Leírás

Leírás:

  • Fémek portalanítására, sorjázásmentesítésére és tisztítására
  • Fa lágy növekedési gyűrűinek kifésülésére
  • Maximális fordulatszám: 6000 /perc; ajánlott fordulatszám: 3000 - 4500 /perc.

Jellemző:

  • Bruttósúly: 0,906 kg
  • Állandó átmérő: 100 mm
  • Szélesség: 70 mm
  • Vezetékvastagság: 0,27 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz