Gumi csiszolókorong 105x100 mm, P 180

Cikkszám: 623499000
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
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623499000
EAN / GTIN 4007430148490
Gyártó száma 623499000

Leírás

Leírás:

  • SIC csiszolószemcsékkel átszőtt gumikeverék
  • A kisebb karcolások eltávolítására. Fényes, dekoratív hosszirányú csiszoláshoz VA acélokon és színesfémeken.
  • Maximális sebesség: 2700 /perc; ajánlott sebesség: 1400 /perc.

Jellemző:

  • Szélesség: 100 mm
  • Átmérő: 105 mm
  • Szemcseméret: P 180
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz