2 db 90x100 mm-es, Flíz finom csiszolóvászon hüvely

Cikkszám: 623496000
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
    Termék fajtája Csiszolószivacs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623496000
    EAN / GTIN 4007430148285
    Gyártó száma 623496000
    L-szám L01750 896

    Leírás

    Leírás:

    • Karcolások és oxidrétegek eltávolításához, mattításhoz, szatírozáshoz, gátmentesítéshez és finomcsiszoláshoz
    • Kizárólag a tágító görgővel együtt
    • Max. Sebesség 6.400 /perc; ajánlott sebesség 3.200 /perc

    Jellemző:

    • Befejezés: Rendben
    • Szélesség: 100 mm
    • Átmérő: 90 mm
    • Értékesítési egység: 2

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz