2 db 90x100 mm-es, közepes méretű, Flíz csiszolóhüvely

Cikkszám: 623495000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623495000
EAN / GTIN 4007430148278
Gyártó száma 623495000
L-szám L01750 791

Leírás

Leírás:

  • Karcolások és oxidrétegek eltávolításához, mattításhoz, szatírozáshoz, gátmentesítéshez és finomcsiszoláshoz
  • Kizárólag a tágító görgővel együtt
  • Max. Sebesség 6.400 /perc; ajánlott sebesség 3.200 /perc

Jellemző:

  • Végrehajtás: Közepes
  • Szélesség: 100 mm
  • Átmérő: 90 mm
  • Értékesítési egység: 2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz