Flíz csiszolókorong 105x100 mm, P 60

Cikkszám: 623486000
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
Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623486000
EAN / GTIN 4007430148247
Gyártó száma 623486000
L-szám L01750 1072

Leírás

Leírás:

  • Elasztikus szemcseszövésű, közbeiktatott nejlonvászon árnyékmentes mattoláshoz, szatírozáshoz és polírozáshoz rozsdamentes acélon és színesfémeken
  • Fához a felületek simításához
  • Max. Sebesség 5.600 /perc; ajánlott sebesség 2.900 /perc, Ø 115 mm: 2.600 /perc.

Jellemző:

  • Szélesség: 100 mm
  • Átmérő: 105 mm
  • Szemcseméret: P 60
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz