Lamellás csiszolókorong 105x100 mm, P 180

Cikkszám: 623485000
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
    Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623485000
    EAN / GTIN 4007430148230
    Gyártó száma 623485000
    L-szám L01750 1586

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű korund csiszolólapátok szemcseszűrő nejlonvászonnal kombinálva
    • Mattításhoz, szatírozáshoz és a fémek karcolásainak eltávolításához
    • A régi festék eltávolításához és a faanyagok simításához
    • Max. Sebesség 5.600 /perc; ajánlott sebesség 2.900 /perc.

    Jellemző:

    • Szélesség: 100 mm
    • Átmérő: 105 mm
    • Szemcseméret: P 180
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz