Lamellás csiszolókorong 105x100 mm, P 120

Cikkszám: 623480000
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
    Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623480000
    EAN / GTIN 4007430148087
    Gyártó száma 623480000
    L-szám L01750 1243

    Leírás

    Leírás:

    • Rozsda, oxidrétegek, karcolások eltávolításához
    • Fémek strukturálásához és szatírozásához
    • Max. Sebesség 5.800 /perc; ajánlott sebesség 3.200 /perc.

    Jellemző:

    • Szélesség: 100 mm
    • Átmérő: 105 mm
    • Szemcseméret: P 120
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz