105x100 mm-es lapátkerék, P 40

Cikkszám: 623477000
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
Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623477000
EAN / GTIN 4007430148063
Gyártó száma 623477000
L-szám L01750 1240

Leírás

Leírás:

  • Rozsda, oxidrétegek, karcolások eltávolításához
  • Fémek strukturálásához és szatírozásához
  • Max. Sebesség 5.800 /perc; ajánlott sebesség 3.200 /perc.

Jellemző:

  • Szélesség: 100 mm
  • Átmérő: 105 mm
  • Szemcseméret: P 40
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz