10 csiszolószalag 90x100 mm, P 60, ZK

Cikkszám: 623473000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623473000
EAN / GTIN 4007430148025
Gyártó száma 623473000
L-szám L01750 773

Leírás

Leírás:

  • Anyaga: cirkonkorund P 40, 60, 80, 120 szemcsékkel
  • Materiál: normál korund P 220 szemcsékkel (623476000)
  • A teljes fémágazathoz, valamint rozsdamentes acélokhoz alkalmas
  • Karcolások eltávolítására és hegesztési varratok csiszolására
  • Kizárólag a 623470000-es tágítóhengerrel kombinálva
  • Maximális munkasebesség: 30 m/s; ajánlott: 20 m/s.

Jellemző:

  • Szélesség: 100 mm
  • Átmérő: 90 mm
  • Szemcseméret: P 60
  • Értékesítési egység: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz