SDS-max marókorona 80 x 550 mm

Cikkszám: 623381000
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
  • Szár: SDS Max
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
80 mm
Szár SDS Max
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623381000
EAN / GTIN 4007430098085
Gyártó száma 623381000
L-szám L01760 164

Leírás

Leírás:

  • Optimalizált középfúró 3 vágóéllel a maximális megerősítési alkalmasság érdekében
  • Konikusan alakított szár az optimális ütésátvitelhez és az alacsony rezgésszámú fúráshoz
  • 3 nagy térfogatú spirál a gyors fúrási előrehaladáshoz és a gyorsabb fúrópor eltávolításhoz
  • Ideális kemény anyagok fúrásához.

Jellemző:

  • Átmérő: 80 mm
  • Teljes hossz: 550 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz