SDS-max véső 300 mm

Cikkszám: 623357000
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623357000
EAN / GTIN 4007430438232
Gyártó száma 623357000

Leírás

Leírás:

  • A speciálisan edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és produktív munkát biztosít.
  • A betonban lévő keskeny csatornák behúzásához.

Jellemző:

  • Teljes hossz: 300 mm
  • Véső alakja: Üreges véső
  • A termék leírása: A speciális edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és produktív munkát biztosít.
  • Vágási szélesség: 26 mm
  • értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz