SDS-max véső ″professzionális ″ 300 x 80 mm

Cikkszám: 623356000
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 623356000
    EAN / GTIN 4007430438249
    Gyártó száma 623356000
    L-szám L01750 1283

    Leírás

    Leírás:

    • A speciálisan edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és produktív munkavégzést biztosít.
    • Univerzális anyageltávolításhoz nagyobb méretben. Univerzálisan alkalmazható.

    Jellemző:

    • Teljes hossz: 300 mm
    • Véső alakja: Véső vésők
    • A termék leírása: A speciális edzett acél és a speciális felületkezelés hosszú élettartamot és produktív munkát biztosít.
    • Vágási szélesség: 80 mm
    • értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz